Beli tutup botol di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Tutup Botol Sirup dengan Seal DalamDeskripsi:Tutup Botol Marjan, Tutup Botol Sudah Satu Set Dengan Seal Dalam.atribut:
- Cap Diameter (mm): 29.9
- Seal Diameter (mm): 18.8
- Non Brand Tutup Aluminium Botol KacaDeskripsi:Stok Tutup Alumunium Neck 31 mm, Tutup Botol Sudah Dilengkapi Busa Penahan Bocor.atribut:
- Size (mm): 28
- Non Brand Tutup Botol Kecap Plastik FliptopDeskripsi:Tutup Plastik Botol Kecap Fliptop.
- Non Brand Tutup Botol Sirup tanpa Seal DalamDeskripsi:Tutup Botol Marjanatribut:
- Cap Diameter (mm): 29.9
- Niigata Seiki (SK) Individual Steel Pin Gauge AA-1Batribut:
- Hardness: HV 720 or more
- Cylindricity (µm): 0,5
- Length (mm): 50
- Tolerance (µm): ± 0,8
- FOMAC Counter Top Sushi ShowcaseDeskripsi:COUNTER TOP SUSHI SHOWCASE CTS-CSS103L solusi terdepan untuk memamerkan keindahan dan kelezatan sushi tanpa kompromi. Dengan penyusunan yang rapi dan presisi artistik, setiap potong sushi dipajang dengan indah, menciptakan tatanan visual yang menarik dan keteraturan yang tak terbantahkan. Pengatur suhu terbaik yang terintegrasi secara canggih menjaga kesegaran sushi, sehingga pelanggan dapat menikmati setiap gigitan dengan kenikmatan yang luar biasa.Keunggulan CTS-CSS103L tidak hanya terletak pada presentasi visual yang memukau, tetapi juga pada aspek kebersihan yang sangat diutamakan. Desain showcase yang mudah dibersihkan dan material berkualitas tinggi memastikan kebersihan tanpa cela. Dengan teknologi ini, showcase ini bebas dari bakteri dan kotoran yang tidak diinginkan, memberikan jaminan keamanan bagi produk sushi.Cocok untuk berbagai jenis bisnis kuliner, baik restoran maupun kafe, Showcase Sushi Terbaik tidak hanya menjadi penarik utama pelanggan tetapi juga meningkatkan reputasi kuliner. Dengan keindahan visual yang tak tertandingi dan kelembutan sushi yang terjamin, showcase ini tidak hanya menjadi perangkat penunjang bisnis, tetapi juga elemen kunci untuk menciptakan pengalaman kuliner yang tak terlupakan bagi setiap pelangganatribut:
- Power (W): 180
- Voltage (V/Hz): 230/50
- Temperature (°C): 0-12
- Refrigerant: R290
- Non Brand Tutup Botol Kale / Botol Kopiatribut:
- Diameter (cm): 3.8
- Daytona Breeder Rubber Cap Redatribut:
- Color: Red
- Inner Diameter: 5φ mm
- Milwaukee Instrument Digital Chlorine TesterDeskripsi:The Milwaukee MW10 Free Chlorine Photometer lets you go digital with your testing. No more hit and miss testing with strips. Great for agriculture, aquariums, aquaculture & coral, labs, water treatment, classroom and more. This meter is also ideal for educators that want their students to learn the basics of water quality analysis to apply in the real world.Simply add the reagent and get a digital reading accurate to ±0.03 ppm within minutes.atribut:
- Resolution (ppm): 0.01
- Battery Type (V): 1x1.5 AAA
- Meter Dimensions (mm): 81.30x61x38.1
- Light Source: Light Emitting Diode @525 nm
- Accuracy (ppm/%): '±0.03/±3 Of Reading at 25°C
- Auto-shut Off Time (minute): After 2 Of Non-Use
- Environment Temperature (°C): 0-50 Max RH 95% Non-Condensing
- Light Detector: Silicon Photocell
- Method: Adaptation Of USEPA Method 330.5 - The Reaction Between Free Chlorine And The DPD Reagent Causes A Pink Tint In The Sample.
- Packaged Dimensions (mm): 115x115x84
- Typical EMC Dev (ppm): ±0.01
- Non Brand Tutup Botol KecapDeskripsi:Tutup Botol Diameter 2.8 cmCrown Cap / Kempyeng / Krop / Kerop / Crown Cork Untuk Tutup Botol Kecap / Tutup Botol Bir / Tutup Botol Logam / SengSeal Peatribut:
- Size (mm): 28
- Niigata Seiki (SK) Type Pin Gauge Set AA 2.1 Seriesatribut:
- Diameter Precision (µm): ± 0.8
- Gauge Length (mm): 50
- Hardness: HV 650 or more
- Roundness/Cylindricity (µm): 0.5
- Niigata Seiki (SK) Individual Steel Pin Gauge AA-2Aatribut:
- Hardness: HV 720 or more
- Cylindricity (µm): 0,5
- Length (mm): 50
- Tolerance (µm): ± 0,8
- Mizuho Chemical Dropper Bottleatribut:
- Material: Polyethylene (PE)
- Capacity (ml): 250
- Gradation Interval (ml): 25
- Outside Diameter (mm): 64
- Height (mm): 157
- Inside diameter of nozzle tip: 2mm
- Maruemu Cap for Miniature Bottle and Packing (Botol)atribut:
- Material (Packing): 4 F high sheet (PE polyethylene) with fluororesin coating
- Dimension: φ23xφ20x15.8mm
- Materials (cap): PP
- Non Brand Tutup Stick Botol VialDeskripsi:Tutup Botol Stick Plastik Untuk Botol Kaca Vial Atau Penisilin Ukuran 3 ml, Botol Tester Sampel Parfume.
- Non Brand Tutup Aluminium Botol VialDeskripsi:Tutup Alumunium Botol Vial / Botol Kaca Penisilin Untuk Ukuran : 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 30 ml.atribut:
- Diameter (mm): 21
- Non Brand Tutup Dalam Botol Kaca dan PlastikDeskripsi:Tutup Dalam Pop Up Botol GPU / Botol Minyak Angin.
- Niigata Seiki (SK) Individual Steel Pin Gauge AAatribut:
- Tolerance (µm): ± 0,8
- Cylindricity (µm): 0,5
- Hardness: HV 720 or more
- Crown Horeca Luxury Gas OvenDeskripsi:Luxury Gas Oven memiliki material yang lebih tebal dengan jumlah glasswool lebih banyak sehingga panas yang dihasilkan lebih tinggi dan tahan lama. Luxury Gas Oven terbuat dari plat stainless steel sehingga mudah dibersihkan dan higienis. R-40H hadir dengan 2 dek dan 4 baki, berukuran 1480x1120x1640.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
Daftar Harga tutup botol Terbaru March 2026
| Non Brand Tutup Botol Sirup dengan Seal Dalam | Rp21.900 |
| Non Brand Tutup Aluminium Botol Kaca | Rp9.900 |
| Non Brand Tutup Botol Kecap Plastik Fliptop | Rp9.900 |
| Non Brand Tutup Botol Sirup tanpa Seal Dalam | Rp25.900 |
| Niigata Seiki (SK) Individual Steel Pin Gauge AA-1B | Rp70.900 |
| FOMAC Counter Top Sushi Showcase | Rp7.499.900 |
| Non Brand Tutup Botol Kale / Botol Kopi | Rp1.199.900 |
| Daytona Breeder Rubber Cap Red | Rp61.900 |
| Milwaukee Instrument Digital Chlorine Tester | Rp8.099.900 |
| Non Brand Tutup Botol Kecap | Rp3.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































%20Individual%20Steel%20Pin%20Gauge%20AA-1B/gcP101502588-3.jpg)





%20Type%20Pin%20Gauge%20Set%20AA%202_1%20Series/P101000020-10.jpg)
%20Individual%20Steel%20Pin%20Gauge%20AA-2A/P101502595-2.jpg)

/P102259032-1.jpg)




%20Individual%20Steel%20Pin%20Gauge%20AA/foP101502564-5.jpg)